Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läätspeaga plekikruvi, C kuju koos H süvendiga DIN 7983, teras, tsingitud, (A2K), kuju C, H süvend

DIN 7983 teras tsingitud H kuju C otsaga
DIN7983 5.5X38 PLEKIKR.LP PH

Toote nr 011755 38

EAN 4011231182188

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läätspeaga plekikruvi, C kuju koos H süvendiga DIN 7983, teras, tsingitud, (A2K), kuju C, H süvend

Toote nr 011755 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läätspeaga plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadess, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.



Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.



Kuju C = keere otsani


Kuju F = tömp ots


Kuju R = ümardatud otsaga keere

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 7983

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vorm

C

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Ajami tüüp

H

Otsik

H3

Nominaalne läbimõõt (d1)

5,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,8 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea kõrgus (k1)

3,4 mm

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave