Läätspeaga plekikruvi, C kuju koos H süvendiga DIN 7983, teras, tsingitud, (A2K), kuju C, H süvend
DIN 7983 teras tsingitud H kuju C otsaga
DIN7983 3.9X19 PLEKIKR.LP PH
Toote nr 011739 19
EAN 4011231180979
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
Läätspeaga plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadess, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
Kuju C = keere otsani
Kuju F = tömp ots
Kuju R = ümardatud otsaga keere
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 7983 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Vorm | C |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | H |
Sisemine ketas | H2 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,3 mm |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |