Läätspea plekikruvi, C kuju koos PH süvendiga DIN 7983, A4 roostevaba teras, pinnakatteta. Ristsüvisega.
DIN 7983 pinnakatteta A4 happekindel H kuju C p.
DIN7983 A4 3.5X38 PLEKIKR.LP C4
Toote nr 012733538
EAN 4058794994353
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
Standardid | DIN 7983 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vorm | C |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | H |
Otsik | H2 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6,8 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,1 mm |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritav ava (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |