Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läätspea plekikruvi, C kuju koos PH süvendiga DIN 7983, A4 roostevaba teras, pinnakatteta. Ristsüvisega.

DIN 7983 pinnakatteta A4 happekindel H kuju C p.
DIN7983 A4 3.5X16 PLEKIKR.LP C4

Toote nr 012733516

EAN 4058794994315

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läätspea plekikruvi, C kuju koos PH süvendiga DIN 7983, A4 roostevaba teras, pinnakatteta. Ristsüvisega.

Toote nr 012733516

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 300 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 7983

Materjal

A4

Pind

PL

Kuju

C

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Ajami tüüp

H

Otsik

H2

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,8 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea kõrgus (k1)

2,1 mm

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

ST

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme tüüp

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave