Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läätspea, C kuju koos H süvendiga DIN 7983, teras, tsingitud must (A2S), H ristsüvisega.

DIN 7983 teras tsingitud must H kuju C koos otsaga
DIN7983 3.9X25 PLEKIKR.LP.MUST

Toote nr 013739 25

EAN 4011231195485

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läätspea, C kuju koos H süvendiga DIN 7983, teras, tsingitud must (A2S), H ristsüvisega.

Toote nr 013739 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

läätspeaga plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.



Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.



Kuju C = keere otsani


Kuju F = tömp ots


Kuju R = ümardatud otsaga keere

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 7983

Materjal

Teras

Pind

A2S

Vorm

C

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Ajami tüüp

H

Otsik

H2

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,9 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,5 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea kõrgus (k1)

2,3 mm

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Ei

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave