Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ladustamiskast

Ladustamiskast
KARP SININE NR.4

Toote nr 0962211042

EAN 4047376184466

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ladustamiskast

Toote nr 0962211042

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikeste esemete, tarvikute ja puistmaterjalide ladustamiseks, et neid oleks lihtne leida. Ideaalne töökodade, kaubandusettevõtete ja tööstuse jaoks.
  • Vastupidav tavalistele määretele ja õlidele

  • Temperatuuritaluvus -20°C kuni +90°C

  • Löögi- ja purunemiskindel
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

4

Värv

Sinine

Pikkus (L1)

161 mm

Laius (B2)

105 mm

Kõrgus (H2)

75 mm

Sisemine laius (B1)

89 mm

Kõrgus (põrandast virnastamisääreni)

63 mm

Pikus (sisemine alus) (L3)

137 mm

Materjal

PP

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jaotur

KARBI JAGAJA LÜHIKE KARBILE NR4

Säilituskarbid saab jagada piki- või ristisuunas
x 10 tk