Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ladustamiskast

Ladustamiskast
KARP SININE NR.3

Toote nr 0962211032
EAN 4047376184374

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ladustamiskast

Toote nr 0962211032

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikeste esemete, tarvikute ja puistmaterjalide ladustamiseks, et neid oleks lihtne leida. Ideaalne töökodade, kaubandusettevõtete ja tööstuse jaoks.
  • Vastupidav tavalistele määretele ja õlidele

  • Temperatuuritaluvus -20°C kuni +90°C

  • Löögi- ja purunemiskindel
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

3

Värv

Sinine

Pikkus (L1)

230 mm

Laius (B2)

150 mm

Kõrgus (H2)

130 mm

Sisemine laius (B1)

130 mm

Kõrgus (põrandast virnastamisääreni)

118 mm

Pikus (sisemine alus) (L3)

192 mm

Materjal

PP

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jaotur

KARBI JAGAJA LÜHIKE KARBILE NR3

Säilituskarbid saab jagada piki- või ristisuunas
x 10 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave