Ladustamiskast
Ladustamiskast
KARP PUNANE NR.2
Toote nr 0962211021
EAN 4047376184275
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
Väikeste esemete, tarvikute ja puistmaterjalide ladustamiseks, et neid oleks lihtne leida. Ideaalne töökodade, kaubandusettevõtete ja tööstuse jaoks.
- Vastupidav tavalistele määretele ja õlidele
- Temperatuuritaluvus -20°C kuni +90°C
- Löögi- ja purunemiskindel
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Suurus | 2 |
Värv | Punane |
Pikkus (L1) | 335 mm |
Laius (B2) | 209 mm |
Kõrgus (H2) | 152 mm |
Sisemine laius (B1) | 191 mm |
Kõrgus (põrandast virnastamisääreni) | 139 mm |
Pikus (sisemine alus) (L3) | 293 mm |
Materjal | PP |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!