Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ladustamiskast

Ladustamiskast
KARP HALL NR.1

Toote nr 0962211015

EAN 4047376184268

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ladustamiskast

Toote nr 0962211015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikeste esemete, tarvikute ja puistmaterjalide ladustamiseks, et neid oleks lihtne leida. Ideaalne töökodade, kaubandusettevõtete ja tööstuse jaoks.
  • Vastupidav tavalistele määretele ja õlidele

  • Temperatuuritaluvus -20°C kuni +90°C

  • Löögi- ja purunemiskindel
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

1

Värv

Hall

Pikkus (L1)

489 mm

Laius (B2)

304 mm

Kõrgus (H2)

185 mm

Sisemine laius (B1)

280 mm

Kõrgus (põrandast virnastamisääreni)

172 mm

Pikus (sisemine alus) (L3)

425 mm

Materjal

PP

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jaotur

KARBI JAGAJA PIKK KARBILE NR1

Säilituskarbid saab jagada piki- või ristisuunas
x 5 tk
Jaotur

KARBI JAGAJA LÜHIKE KARBILE NR1

Säilituskarbid saab jagada piki- või ristisuunas
x 5 tk