Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Labidahoidik

Labidahoidik, 6 osa
HARJAHOIDIKU KOMPLEKT

Toote nr 096399 293

EAN 4056807906713

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Labidahoidik

Toote nr 096399 293

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib tagauksele paigaldamiseks
  • Kiire juurdepääs harjadele ja labidatele

  • Loob lisa hoiuruumi

  • Saab ükshaaval lühendada

  • Saab kasutada tööriista seinana
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus

1650 mm

Laius

460 mm

Sügavus

150 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

5,000 kg

Max laadimisraskus

15 kg

Värv

Must, Hõbehall

Materjal

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave