Labak WF-421
Kaitsekinnas, talv WF-421
TÖÖKINDAD WINTER (WF-421) 9
Toote nr
0899433900
EAN 4065233151338
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Soojad talvekindad kandmiseks pakasega
Toode on vetthülgav ja kuivab kiiresti
- Pingutusmehhanismiga neopreenist ranne
- Soe, karusnahast vooder
- Kuivab kiiresti
- Mugav nahk
- Vastab standardile EN 12420
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | 9 |
Voodri materjal | Polüester/akrüül |
Materjal | Täisnahk |
Standardid | EN 420 |