Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadimisdokiga taskulamp Suprabeam Q5xr Defend

Laetava akuga LED-taksulamp Suprabeam Q5XRS DEF
SUPRABEAM TASKULAMP Q5XRS DEFEND

Toote nr 9501020917

EAN 5704049912687

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadimisdokiga taskulamp Suprabeam Q5xr Defend

Toote nr 9501020917

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suprabeam Q5xr Defend on võimas taktikaline taskulamp, mis on mõeldud spetsiaalselt sõjaväe-, politsei- ja julgeolekutööstusele.

Q5xr Defend taskulambi korpus on anodeeritud must ja taskulambil on palju taktikalisi funktsioone


  • Tugevdatud korpus ees ja taga

  • veeremisvastane rõngas

  • Taktikaline vöökkott, millel on vaikne magnetiline lukk

  • Võimas vilkuv valgus.


Q5xr Defendi elektroonika on loodud kestma


  • Pikaajaline suur valgustugevus

  • Energiatarbimise vähendamiseks

  • LED-ide soojusvõimsuse vähendamiseks


Q5xr on varustatud mugava laadimisdokiga, mida saab seadistada nt


  • tööjaamade, sõidukite, transiitteede jaoks

  • hoonete/ruumide sissepääsude juures.
MärkusAku: 18650 Li-ion 3300mAh (12,21 Wh) 3,7 V
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sise- ja välitingimustes kasutamiseks

  • IPX4
JuhisedVäärkasutamisel võib aku lekkida, plahvatada või süttida.
  • Ärge hoidke akusid üle 60 °C (140 °F) juures ja ärge laadige neid kohtades, kus võib esineda kõrge temperatuuri

  • Ärge jätke akusid otsese päikesevalguse kätte

  • Ärge võtke akusid lahti ega muutke neid

  • Ärge lööge ega torgake akusid mingil viisil läbi

  • Vältige akudele tugevate põrutuste tekitamist

  • Ärge laske akudel märjaks saada

  • Kui märkate akude puhul midagi ebakorrektset, lõpetage kohe nende kasutamine

  • Hoidke akud lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas

  • Ärge asetage akusid elektromagnetvälja

  • Ärge kasutage tühje akusid

  • Ärge kasutage väga lühikese kasutusajaga akusid

  • Ärge laske akusid lühisesse

  • Ärge asetage patareisid mikrolaineahju, survepaaki või sarnasesse seadmesse

  • Ärge laadige akusid kohas, kus need võivad puutuda kokku kõrge temperatuuriga

  • Eemaldage aku(d) seadmest, kui seda pikka aega ei kasutata

  • Ärge kunagi laadige akusid ilma järelevalveta

Valgusvoog

1000 lm

Min/max valgusvoog

50 / 1000 lm

Reguleeritav fookus

Jah

Valgustuse ulatus

280 m

Min/max helendusperiood

4-37 h

Helendusperiood

7 h

Laadimisaeg

2 h

IP kaitseklass

IP X4

IP kaitsetüüp, lamp

IP X4

IP kaitseklassiga laadija

IP 20

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Nominaalpinge

3,7 V

Laetav aku/aku mahtuvus

3300 mAh

Ühendustüüp

USB, Mikro-USB

Min/max töötemperatuur

-20 to +35 °C

Laadimistemperatuur min/max

0 to +60 °C

Pikkus x laius x kõrgus

161 x 39 x 39 mm

Pikkus min/max

161-161 mm

Materjal

ALU

Pistiku tüüp

C

Laadimisdokiga taskulamp Suprabeam Q5xr Defend kaasas:
0 x
Laadija SUPRABEAM Q5XR

LAADIJA SUPRABEAM Q5XR-SEERIA USB-C

Kirjeldus: Ühildub Suprabeam Q5 seeria valgustitega
Kogus: 0 x
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
Selle toote varuosad:
Suprabeam taskulambi aku

AKU M6XR USB C