Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadimisadapter USB tüüp C

Laadija USB-C 20 W
LAADIJA USB-C 20W

Toote nr 0837900115

EAN 4065746734110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadimisadapter USB tüüp C

Toote nr 0837900115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kompaktne GaN-tehnoloogiaga USB-laadija
  • Integrated Power Delivery (PD) kiirlaadimisfunktsioon

  • Laadimisprotsess on optimeeritud intelligentse juhtimise abil

  • Multisafe-tehnoloogia kaitseb lõppseadmeid ja laadijat

  • Laadijal on ka väljundkaitse, lühisekaitse, temperatuuri jälgimine, ülepingekaitse ja ülevoolukaitse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kõigi USB-C-tüüpi pistikutega kaablitele

Min/maks nominaalpinge

110 / 240 V

Laadimisvool

3,0 A

Võimsuse hindamine

20 W

Kõrgus

30 mm

Pikkus

68 mm

Laius

30 mm

Värv

Must

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave