Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadijate komplekt, akutoitega LED-käsivalgustitele

Laadijate komplekt
LAADIJA 0827 940 126/350-LE

Toote nr 0827940359

EAN 4053479790183

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadijate komplekt, akutoitega LED-käsivalgustitele

Toote nr 0827940359

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seda laadijakomplekti saab kasutada erinevate valgustitega (kood; 0827940350, 0827940126 ja 0827531).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/maks nominaalpinge

100 / 240 V/AC

Max nominaalpinge 2

24 V/DC

Min/max nominaalpinge 2

12 / 24 V/DC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave