Laadija seadmele ERGOPOWER FLAP
Laadija töövalgustile Ergopower FLAP
ERGOPOWER FLAP LAADIJA
Toote nr 0827981001
EAN 4099618398506
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
Laadija seadmele ERGOPOWER FLAP (kood 0827 981 000)
• Adapter sisendpingele 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Väljundvool 20 V/DC, 1,1A
• Väljundvool 20 V/DC, 1,1A
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv | ERGOPOWER FLAP |
Min/maks nominaalpinge | 100 / 240 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
IP kaitseklass | IP 20 |
Toitejuhtme pikkus | 5 m |
Pistiku tüüp | C |