Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija klamber Täielikult soojustatud, 200 A

Laadija klamber, täielikult isoleeritud, 200 A
LAADIMISKLAMBER PUNANE 200A

Toote nr 07733061

EAN 4011231773065

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadija klamber Täielikult soojustatud, 200 A

Toote nr 07733061

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud lehtteras; voolu juhtiv pool on tugevdatud tsingitud messingist sisestus



Külmakindel isolatsioon (Escorena Ultra EVA)



Kaabliühendus kuni 35 mm2, koos kaabli pressimiskingaga:


  • M6 polt ja sakiline lukustusmutter

  • Pingutuse leevendamine


Kaal: u. 160 g



Avanemisnurk: 45°/35 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max vool

200 A

Värv

Punane

Pikkus

160 mm

Avanemisnurk

45 Degree

Ava laius

35 mm

Materjal

Terasplaat

Max traadi ristlõige

35 mm²

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave