Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija Laadija

Laadija 8,4-volt/2-Ah
LAADIJA 8.4V 2A

Toote nr 0981509016

EAN 4056807455433

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadija Laadija

Toote nr 0981509016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija

Tehniline teave:


  • Sisendpinge: 100~240V / AC

  • Väljund: 8.4V / 2A / DC

  • Mõõdud: 5,5 × 2,5 × 10 mm 2 klemmi

  • Juhe: 18AWG X 2C X 2 meetrit

  • Netokaal: 103g
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav LED-töövalgusti Ergopower 20 W

TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER 20W AKUGA