Laadija LG 14 Akuga needitõmbajale
Laadija LG 14-le
LAADIJA 0700 915 5-LE
Toote nr 0700915220
EAN 4049557915265
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
Sisendpinge | 230 V/AC |
Sobivad akud | G14, 14,4 volti |
Laadimisaeg | 50 min |
Toote kaal (ühiku kohta) | 428,000 g |
Väljundpinge min | 14,4 V/DC |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 5 |
Nominaalpinge | 230 V/AC |