Laadija ALG 12 volt BASIC M-CUBE
Laadija ALG 12 Basic
LAADIJA ALG 12V BASIC M-CUBE
Toote nr 5705730000
EAN 4061975598240
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
Kokkusobiv Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE laetavate akudega
- Li-ion 12 V M-CUBE BASIC akude laadimiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max väljundpinge | 12-12 V/DC |
Sobivad akud | 12 volti |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Max laadimisvool | 3 A |
Kaabli pikkus | 1,60 m |
Pikkus | 170 mm |
Laius | 125 mm |
Kõrgus | 70 mm |
Max väljundpinge | 12 V/DC |
Max sagedus | 60 Hz |
Min. sagedus | 50 Hz |
Max sisendpinge | 230 V/AC |
Laadimisaeg | 0 min |
Min/max temperatuuritingimused | 0 to 40 °C |
Min/max sisendpinge | 230-230 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 40 °C |
Temperatuuritingimused min | 0 °C |
Hoolduskomponent | L |
Toote kaal (ühiku kohta) | 458,000 g |
Väljundpinge min | 12 V/DC |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 5 |
Nominaalpinge | 230 V/AC |