Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija AL 8.4/2 DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

Laadija AL 8.4/2 DIGA WO
LAADIJA 0864 96 JA 97-LE

Toote nr 0864905

EAN 4061975329806

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadija AL 8.4/2 DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

Toote nr 0864905
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
Sisendpinge

100 V

Kaabli pikkus

1,8 m

Max sisendpinge

240 V

Toote kaal (ühiku kohta)

303,000 g

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

5

Väljundpinge

8,4 V

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave