Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija AL-70 Suruõhu naelpüss ASN

Laadija AL-70 ASN
LAADIJA 5700 301 2-LE

Toote nr 5700201
EAN 4053479100937

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadija AL-70 Suruõhu naelpüss ASN

Toote nr 5700201
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
Sobivad akud

0 - ei ole kohaldatav

Kaabli pikkus

1 m

Pikkus

120 mm

Laius

180 mm

Kõrgus

90 mm

Toiteväljund

0 W

Laadimisaeg

70 min

Toote kaal (ühiku kohta)

632,000 g

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

5

Nominaalpinge

230 V/AC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave