Laadija AL 60-S3
Laadija AL 60-S3
LAADIJA 0700 102 2-LE
Toote nr 0700873
EAN 4053479331553
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
Sobivad akud | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaabli pikkus | 2 m |
Pikkus | 145 mm |
Laius | 109 mm |
Kõrgus | 61 mm |
Max sagedus | 60 Hz |
Min. sagedus | 50 Hz |
Toiteväljund | 15 W |
Tükkide arv | 1 Stck(pcs) |
Max sisendpinge | 240 V/AC |
Laadimisaeg | 70 min |
Min/max sisendpinge | 110-240 V/AC |
Toote kaal (ühiku kohta) | 320,000 g |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 5 |
Nominaalpinge | 220 V/AC |