Laadija AL 60-LI Laetavale akule LI-12 volt
Laadija 12 volt AL 60-LI
LAADIJA 5700 200 1-LE
Toote nr 0700812
EAN 4050641912077
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
Sisendpinge | 230 V/AC |
Sobivad akud | 0 - ei ole kohaldatav |
Max laadimisvool | 3 A |
Kaabli pikkus | 2 m |
Pikkus | 165 mm |
Laius | 120 mm |
Kõrgus | 70 mm |
Toiteväljund | 55 W |
Laadimisaeg | 60 min |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toote kaal (ühiku kohta) | 750,000 g |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 5 |
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Väljundpinge | 12 V/DC |