Laadija AL 60-LI-2 Laetavale akule LI 28 volt
Laadija AL 60-LI-2
LAADIJA AL-60LI-2 28V
Toote nr 0700857
EAN 4050382206589
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
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Max laadimisvool | 3,5 A |
Max sagedus | 60 Hz |
Min. sagedus | 50 Hz |
Max sisendpinge | 240 V/AC |
Laadimisaeg | 60 min |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 66 °C |
Min/max sisendpinge | 220-240 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 66 °C |
Temperatuuritingimused min | -10 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 848,000 g |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 5 |
Väljundpinge | 28 V/DC |