Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija AL 60-CV-Li

Laadija AL 60-CV-Li
LAADIJA 5700 404 70-LE

Toote nr 0700816060
EAN 4053479221557

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadija AL 60-CV-Li

Toote nr 0700816060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühilduv kõikide 18V süsteemi akudega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisendpinge

230 V/AC

Min/max väljundpinge

14,4-18 V/DC

Sobivad akud

0 - ei ole kohaldatav

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Max laadimisvool

2 A

Kaabli pikkus

1,5 m

Pikkus

225 mm

Laius

165 mm

Kõrgus

96 mm

Max väljundpinge

18 V/DC

Max sagedus

60 Hz

Min. sagedus

50 Hz

Toiteväljund

0 W

Max sisendpinge

240 V/AC

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Laadimisaeg

60 min

Min/max temperatuuritingimused

0 to 45 °C

Min/max sisendpinge

220-240 V/AC

Max temperatuuritingimused

45 °C

Temperatuuritingimused min

0 °C

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toote kaal (ühiku kohta)

419,000 g

Väljundpinge min

14,4 V/DC

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

6

Nominaalpinge

230 V/AC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave