Laadija AL-60-AS-LI
Laadija AL 60-AS-LI
LAADIJA 0700 725 2-LE
Toote nr
0700813
EAN 4050641435361
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
Akusilikoonipüstoli AKP 18 laadimiseks ja akuga nurkkruvikeeraja ASS 18-1/2 inch HT laadimiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisendpinge | 240 V/AC |
Sobivad akud | 0 - ei ole kohaldatav |
Max laadimisvool | 3 A |
Kaabli pikkus | 1,8 m |
Pikkus | 175 mm |
Laius | 147 mm |
Kõrgus | 75 mm |
Toiteväljund | 90 W |
Laadimisaeg | 60 min |
Toote kaal (ühiku kohta) | 836,000 g |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 6 |
Nominaalpinge | 240 V/AC |
Väljundpinge | 18 V/DC |