Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija AL 60-12/18-AS-LI

Laadija AL 60-12/18-AS-LI
LAADIJA 0700 725 5-LE

Toote nr 0700814

EAN 4056807129600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadija AL 60-12/18-AS-LI

Toote nr 0700814

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akusilikoonipüstoli AKP 12, AKP 18 laadimiseks, akumäärdepüstoli FP 12-A laadimiseks, akuga nurkkruvikeeraja ASS 18-1/2 tollise HT laadimiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max väljundpinge

12-18 V

Sobivad akud

12 volti, 18 volti

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Max laadimisvool

6 A

Kaabli pikkus

180 cm

Pikkus

174 mm

Laius

149 mm

Kõrgus

75 mm

Max väljundpinge

18 V

Max sagedus

60 Hz

Min. sagedus

50 Hz

Max sisendpinge

220 V/AC

Laadimisaeg

60 min

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 45 °C

Min/max sisendpinge

240-220 V/AC

Max temperatuuritingimused

45 °C

Temperatuuritingimused min

-20 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

780,000 g

Väljundpinge min

12 V

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

5

Nominaalpinge

18 V/DC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave