Laadija AL 30-SD-LI jahutusega
Laadija AL 30-SD-LI
LAADIJA 0700 183 4-LE
Toote nr 0700888
EAN 4047376239814
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
Laadija ühildub kõikide SD ja SD-LI akudega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisendpinge | 230 V/AC |
Min/max väljundpinge | 9,6-18 V/DC |
Max laadimisvool | 4,1 A |
Max väljundpinge | 18 V/DC |
Laadimisaeg | 30 min |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1311,000 g |
Väljundpinge min | 9,6 V/DC |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 6 |