Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija 18 V HiKOKI UC18YFSL HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile

Laadija 18 V HiKOKI UC18YFSL
LAADIJA 18V HIKOKI-UC18YFSL
UC18YFSL

Toote nr 5700997003

EAN 4056807874975

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadija 18 V HiKOKI UC18YFSL HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile

Toote nr 5700997003
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
Sisendpinge

230 V

Min/max väljundpinge

14,4-36 V

Sobivad akud

18 volti

Max laadimisvool

3 A

Kaabli pikkus

120 cm

Pikkus

185 mm

Laius

130 mm

Kõrgus

80 mm

Max väljundpinge

36 V

Toiteväljund

95 W

Tükkide arv

1 Stck(pcs)

Max sisendpinge

230 V

Laadimisaeg

100 min

Min/max sisendpinge

230-230 V

Toote kaal (ühiku kohta)

556,000 g

Väljundpinge min

14,4 V

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

5

Nominaalpinge

18 V

Väljundpinge

18 V

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave