Laadija 12 volti AL 40-LI Laetavale akule LI 10,8 volti ja 12 volti
Laadija AL 40-LI
LAADIJA 12V AL-40 LI
Toote nr 5700139400
EAN 4062856955268
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
Sisendpinge | 12 V |
Min/max väljundpinge | 10,8-12 V/DC |
Sobivad akud | LI 10,8 volti, LI 12 volti |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Max laadimisvool | 4 A |
Kaabli pikkus | 1,60 m |
Pikkus | 170 mm |
Laius | 125 mm |
Kõrgus | 70 mm |
Max väljundpinge | 12 V/DC |
Max sagedus | 60 Hz |
Min. sagedus | 50 Hz |
Toiteväljund | 1 W |
Max sisendpinge | 253 V/AC |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Laadimisaeg | 30 min |
Min/max temperatuuritingimused | 0 to 45 °C |
Min/max sisendpinge | 207-253 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 45 °C |
Temperatuuritingimused min | 0 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 611,500 g |
Väljundpinge min | 10,8 V/DC |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 5 |
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Väljundpinge | 12 V |