Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laadija 12 volt AL 30-LI Laetavale akule LI 10.8 volti ja 12 volti

Laadija 12 volt AL 30-LI
LAADIJA 12V AL-30 LI

Toote nr 5700896
EAN 4058794056341

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laadija 12 volt AL 30-LI Laetavale akule LI 10.8 volti ja 12 volti

Toote nr 5700896
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
Min/max väljundpinge

10,8-12 V/DC

Sobivad akud

LI 10,8 volti, LI 12 volti

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Max laadimisvool

3 A

Kaabli pikkus

1,60 m

Pikkus

170 mm

Laius

125 mm

Kõrgus

70 mm

Max väljundpinge

12 V/DC

Max sagedus

60 Hz

Min. sagedus

50 Hz

Max sisendpinge

253 V/AC

Laadimisaeg

30 min

Min/max temperatuuritingimused

0 to 40 °C

Min/max sisendpinge

207-253 V/AC

Max temperatuuritingimused

40 °C

Temperatuuritingimused min

0 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

458,000 g

Väljundpinge min

10,8 V/DC

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

5

Nominaalpinge

230 V/AC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave