Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LÕIKETANGID REDSTRIPE

Lõiketangid REDSTRIPE
LÕIKETANGID 155MM RS

Toote nr 5772001106

EAN 4099618549663

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LÕIKETANGID REDSTRIPE

Toote nr 5772001106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikurid on ette nähtud traadi lõikamiseks, näiteks vask-, messing-, raud-, alumiinium- ja terastraat

Standard: DIN ISO 5749



Kroomvanaadium teras


Kroomi-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse rasketes töödes



Kahekihiline nikeldatud pind


Suurepärane korrosiooni- ja kulumiskindlus.



Lõiketera kõvadus 58-62 HRC 80 kraadise nurga all


Teeb minimaalse pingutusega rahuldavalt siledad ja puhtad lõiked



Ristlõike geomeetria ja nuga-nuga joondatud lõikeservad


Võimaldab puhtaid ja vaevatuid lõikeid läbi nii pehmete kui ka kõvade materjalide



Pikk kasutusiga


5000 lõike elutsüklit



Lõugade täpsus ja joondamine


Võimaldab haarata isegi paberilehtedest



2-Komponentne (2K) kemikaalikindel käepide


Polsterdatud segu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haaratav isegi rasvaste kätega

Märkus• Kandke lõikuritega lõikamisel alati kaitseprille.
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega lõikureid, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage lõikureid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid lõikureid elektritöödel pingestatud osadega.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

155 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

2,0 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

2,6 mm

Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime

3,0 mm

Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime

0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave