LÕIKEKETAS TERASELE JA ROOSTEVABALE TERASELE
Lõikeketas ECN
LÕIKEKETAS 230X1.9 TERAS/RST ECN
Toote nr 0669632301
EAN 4099618297960
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
Vastupidav lõikeketas.
Pika kasutuseaga.
- Hea purunemiskindlus.
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%).
- Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 12413.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaSobib terasele ja eriti roostevabale terasele,
õhukese seinaga torude ja profiilide, õhukese lehtmetalli jne lõikamiseks.
õhukese seinaga torude ja profiilide, õhukese lehtmetalli jne lõikamiseks.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Läbimõõt x paksus | 230 x 1,9 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kuju | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 6650 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |