Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LÕIKEKETAS TERASELE JA ROOSTEVABALE TERASELE

Lõikeketas ECN
LÕIKEKETAS 125X1.6 TERAS/RST ECN

Toote nr 0669631251

EAN 4099618297953

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LÕIKEKETAS TERASELE JA ROOSTEVABALE TERASELE

Toote nr 0669631251

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav lõikeketas.

Pika kasutuseaga.


  • Hea purunemiskindlus.

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%).

  • Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 12413.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib terasele ja eriti roostevabale terasele,
õhukese seinaga torude ja profiilide, õhukese lehtmetalli jne lõikamiseks.

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt x paksus

125 x 1,6 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Sirge

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Töödeldav materjal

Roostevaba teras, Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave