Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LEHTSILMUSVÕTI - LAPIK

Lehtsilmusvõti, meetermõõdd., lühike REDSTRIPE
LEHTSILMUSVÕTI 9MM RS

Toote nr 575410109
EAN 4065746752916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LEHTSILMUSVÕTI - LAPIK

Toote nr 575410109

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karastatud terasest tugev võti on vastupidav keerulistes oludes, mis nõuavad suuremat pöördemomenti. Erinevate otste (silmus ja lahtine) kombinatsioon pakub mitmekülgsust mitmesugustesse kasutuskohtadesse, mis vastavad autotööstuse, tööstuse ja ehituse kõige rangematele hooldus- ja montaažitööde nõudmistele.

Kroomvanaadiumteras


Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.



Libisemisvastane vars


Tööriist on kaetud paksu, tekstuuriga mattkroomi kihiga, mis pakub mugavat tugevat haaret. Samuti tagab see täiendava vastupidavuse õlide, rasvade, mustuse ja muude töökodades ja ehitusplatsidel tavaliselt leiduvate agressiivsete ainete suhtes, nagu tsement ja värvilahustid, mis võivad pinnale sattuda ja põhjustada korrosiooni.



15-Kraadise nurgaga pea (avatud ots)


See võimaldab suurendada liikumist, mis tekitab suurema pöördekaare, kui ruum on piiratud.



Lame disain


Võimaldab töötada kitsastes kohtades ning sobib ka raskelt ligipääsetavate kinnitusvahendite jaoks.



Laiad nähtavad märgised


Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

9 mm

Pikkus (L)

130 mm

Rõnga paksus (a1)

6,7 mm

Lõua paksus (a2)

4 mm

Lõugade laius (väline) (b)

20,7 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

14,2 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave