LEHTSILMUSVÕTI - LAPIK
Lehtsilmusvõti, REDSTRIPE
LEHTSILMUSVÕTI 19MM RS
Kroomvanaadiumteras
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.
Libisemisvastane vars
Tööriist on kaetud paksu, tekstuuriga mattkroomi kihiga, mis pakub mugavat tugevat haaret. Samuti tagab see täiendava vastupidavuse õlide, rasvade, mustuse ja muude töökodades ja ehitusplatsidel tavaliselt leiduvate agressiivsete ainete suhtes, nagu tsement ja värvilahustid, mis võivad pinnale sattuda ja põhjustada korrosiooni.
15-Kraadise nurgaga pea (avatud ots)
See võimaldab suurendada liikumist, mis tekitab suurema pöördekaare, kui ruum on piiratud.
Lame disain
Võimaldab töötada kitsastes kohtades ning sobib ka raskelt ligipääsetavate kinnitusvahendite jaoks.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.
Andmelehed(X)
Võtme mõõt | 19 mm |
Pikkus (L) | 246 mm |
Rõnga paksus (a1) | 12,6 mm |
Lõua paksus (a2) | 8,2 mm |
Lõugade laius (väline) (b) | 40,6 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 28,2 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Mattkroom |