LED-töövalgusti
LED-töötuli 5x3 W LED-valgusti
LED TÖÖVALGUSTI 5X3W 9-32V
Toote nr
0812450312
EAN 4053479955193
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
- Pinge 9V – 32V
- LED 5 x 3W
- 800 lm
- Suurus 145 x 45 x 70 mm
- Traat 0,3 m
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 145 mm |
Kõrgus | 45 mm |
Sügavus | 70 mm |
IP kaitseklass | IP 68 |
Temperatuuritingimused min | -40 °C |
Max temperatuuritingimused | 80 °C |