Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LED-töötuli

LED-töötuli 16x3 W LED-valgusti
LED TÖÖVALGUSTI 16X3W 3800LM

Toote nr 0812450309

EAN 4053479955179

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LED-töötuli

Toote nr 0812450309

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pinge 9–32 V.

  • LED 16 x 3 W.

  • Lai tule muster.

  • Kaabel 0,35 m. 3800 luumenit

  • Mõõdud 125 x 155 x 88 mm

  • IP 68
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sügavus

88 mm

Temperatuuritingimused min

-40 °C

Max temperatuuritingimused

80 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave