Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LED-töölamp Powerquad

LED töövalgusti POWERQUAD
LED TÖÖVALGUSTI 4000LM

Toote nr 0981180501

EAN 4056807743943

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LED-töölamp Powerquad

Toote nr 0981180501

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maheda ja varjuteta valgusega, mis väsitab vähem silmi
  • LED-paneel ülitõhusate SMD-LED-idega (> 130 lm/W)

  • Opaalefektiga kate tekitab laia valgusvihu ja vähendatud pimestamist

  • LED on töökindel ja valgusti ei vaja pirni vahetamist

  • Madal energiatarve

  • Valgusti ei vaja soojenemisaega ja ei kuumene üle

  • 6-suunaliselt reguleeritav valgusvihu nurk

  • 2 maanduskontakti pistikupesa firmalt Mennekes

  • Kvaliteetne punast värvi polüuretaanist (BQ-F) kaabel

  • Löögi- ja purunemiskindel korpus

  • Valmistatud Saksamaal

Valgusti on testitud piiratud pinnatemperatuuriga kasutamiseks ja vastab standardile DIN EN 60598-2-24.

Märkus

Heaks kiidetud nõudlike tingimuste jaoks.


Kasutusala

Valgusti on testitud piiratud pinnatemperatuuriga kasutamiseks ja vastab standardile DIN EN 60598-2-24.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sise- ja välitingimustes kasutamiseks.

Kinnitus

Valguslüliti, 2 pistikupesa (maksimum 3 kW)

Valgusvoog

4000 lm

Lambi valgustugevus

5300 lm

Värvitemperatuur

5000 K

IP kaitseklass

IP 54

Löögikindlus

IK08

Kaabli tüüp

H07BQ-F3G1.5 mm²

Toitejuhtme pikkus

5 m

Kaitseklass

Kaitseklaas I/kaitsemaandus

Min/maks nominaalpinge

220 / 240 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Pistik

1 turvapistik, 16 A

Võimsuse hindamine

40 W

Min/max töötemperatuur

-20 to 40 °C

Laius x kõrgus x sügavus

300 x 320 x 125 mm

Energiatõhususe klass

D

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave