LED-taskulamp Suprabeam Q1
Pliiatslamp, Suprabeam Q1
SUPRABEAM PLIIATSLAMP Q1
Toote nr 0827806110
EAN 4053479786650
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
Tippkvaliteediga pliiatsisuurune taskulamp professionaalidele
- Varustatud optilise Hyperfocus süsteemiga ja uusima LED-kiibi tehnoloogiaga
- Kinnitusklamber ja reguleeritav fookus
- Korpus: anodeeritud, ülitugev alumiinium
- Lüliti: metallnupp koos puutefunktsiooniga tagaosas
- Kaheastmeline heleduse reguleerimine
- Valguskiir: pöörake teravustamiseks fookust
- 2x Micro/AAA/LR03 patareid kuuluvad tarnekomplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Valgusvoog | 160 lm |
Reguleeritav fookus | Jah |
Valgustuse ulatus | 70 m |
IP kaitseklass | IP X4 |
Laetav aku/aku nimetus | Micro AAA; LR03 |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Korpuse materjal | Alumiinium |