Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LED-tagatuli

LED-tagatuli
LED P. TAGAT.235X110X32MM 12-24V

Toote nr 9500010125

EAN 4066443121456

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LED-tagatuli

Toote nr 9500010125
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
Kambrite arv

7 Stck(pcs)

Lambi tüüp

LED

Min nimipinge

12 V

Max nominaalpinge

24 V

Laius

235 mm

Sügavus

32 mm

IP kaitseklass

IP 67

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave