Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LED otsmikulamp Suprabeam otsmikulamp V3air

Suprabeam otsmikulamp V3Air
SUPRABEAM OTSMIKULAMP V3 AIR

Toote nr 0827809610

EAN 4053479790701

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LED otsmikulamp Suprabeam otsmikulamp V3air

Toote nr 0827809610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kerge konstruktsioon ja optimeeritud mugavus.
  • Elektrooniline juhtimine koos hämardi ja mälufunktsioonidega

  • Reguleeritav lambipea kaldenurk

  • Lambipea: alumiiniumist korpus tagab LED-elemendi hea jahutuse

  • Lüliti: metallist nupp asub lambipea all

  • Valguse režiimid: standardne (110 lm), hämardus koos mälufunktsiooniga (6–160 lm) ja max režiim
  • (340 lm)
  • Valgusvihk: fokuseerimiseks tuleb libistada lambipead

  • Tarnekomplekti kuulub 3 × mikro-/AAA-/LR03-patareid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Valgusvoog

110 lm

Min/max valgusvoog

6 / 340 lm

Valgustuse ulatus

195 m

Helendusperiood

10 h

Min/max helendusperiood

3,5-80 h

IP kaitseklass

IP X4

Laetav aku/aku nimetus

Micro AAA; LR03

Laetavate akude/patareide arv

3 Stck(pcs)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suure võimsusega patarei

PATAREI 1.5V AAA

Patarei suure energiavajadusega tarbijatele
Suprabeam V3 seeria jätkukaabel

KAABEL V3R-LE

x 1 tk
Suprabeam V3 valgusallikas pealambile

VALGUSTI V3R-LE

x 1 tk
V3-seeria otsmikulambi peapael, sinine

PEAPAEL V3 OTSMIKULAMBILE