Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LED külgmine gabariidituli 24V Universaalne

LED külgmine marker, universaalne Hella disain
LED KÜLGTULI VÄRVITU 24V

Toote nr 0812420340
EAN 4053479955025
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LED külgmine gabariidituli 24V Universaalne

Toote nr 0812420340

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • 100% veekindel tänu HOTMELT kaabliühendusele

  • Hella disain: 50 x 110 mm
Märkus

HOTMELT-meetod on spetsiaalne protsess, mis hõlmab kaabli termilist ühendamist lambi korpusega, et tagada veekindel tihend ja püsiv kinnitus.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kaabli pikkus

5 m

Võimsuse hindamine

2 W

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
FLRYY ümmargune autokaabel Välimine mantel - PVC

TOPELT ISOL. KAABEL 2X0.75MM²

Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
x 50 m
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave