LED jätkuvalgusriba 230 V/AC 12 W/meeter
LED JÄTKUVALGUSRIBA 1200LM 25M
Toote nr 0981182251
EAN 4068362343506
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
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Võimsuse hindamine | 12 W |
Võimsushinnangu tingimused | Meetri kohta |
Valguse värv | Külm valge (CW) |
Lambi tüüp | LED |
LEDide arv | 180 Stck(pcs) |
Valgusvoog | 1200 lm |
Valgusvoo tingimused | meetri kohta |
Pikkus | 25 m |
Materjal | PVC / PC |
Kooste tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Ühendustüüp | Toitepistik IP44 |
Kaabli pikkus | 3,6 m |
IP kaitseklass | IP 65/IP 44 |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |