LED hoiatustuli, vilgub
LED-indikaator
LED PINDVILKUR 6-LED 12-24V
Toote nr 0812420011
EAN 4053479954943
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
19 erinevat vilkumismustrit, mitut tuld saab koos kasutada. IP 67
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 127,5 mm |
Laius | 28 mm |
Kõrgus | 17 mm |
Min/maks nominaalpinge | 11 / 30 V |