L-võti kuuskant, pikk mudel, toll
L-võti kuuskant, toll, pallpea,
KUUSKANTVÕTI PALLPEA 1/8
Toote nr 575318
EAN 4056807028682
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pallpea
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 1/8 tolli |
Pikkus | 114 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 95 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 19 mm |
Pind | NI |
