L-kujulise banjo-rõnga pistikliitmik 6610 CAMOZZI
CZZ BANJO LIIDE 6610-8-1/4"
Toote nr 0699710814
EAN 8051707042291
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
L-kujulised banjo-rõngad ventiilikassettidele.
Camozzi CL-seeria pistikliitmikud nõudlike pneumaatiliste rakenduste jaoks.
- L-kujulised banjo-rõngad ventiilikassettidele
- M5 keermestatud kassettide puhul on vajalikud M6 banjo-rõngad.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toru läbimõõt | 8 mm |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Max rõhk | 16 bar |
Max temperatuuritingimused | 80 °C |
Temperatuuritingimused min | -10 °C |