Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

L-käepidemega kuuskantvõti pingealusteks töödeks

VDE-kuuskantvõti
1000V VDE 6-KANTVÕTI 8MM

Toote nr 5753007108

EAN 4056807031118

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
L-käepidemega kuuskantvõti pingealusteks töödeks

Toote nr 5753007108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MärkusVDE-GS
AC 1000 V
IEC 60900:2004
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pind

VDE-isolatsiooniga

Materjal

CR-V-ST

Otsa suurus

8 mm

Pikkus

150 mm

Nurk

90 Degree

Pika haara mõõt

150 mm

Käepideme materjal

Kumm

Toote kaal (ühiku kohta)

110,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave