L-käepidemega kuuskantvõti pingealusteks töödeks
VDE-kuuskantvõti
1000V VDE 6-KANTVÕTI 4MM
Toote nr 5753007104
EAN 4056807031088
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
MärkusVDE-GS
AC 1000 V
IEC 60900:2004
AC 1000 V
IEC 60900:2004
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pind | VDE-isolatsiooniga |
Materjal | CR-V-ST |
Otsa suurus | 4 mm |
Pikkus | 120 mm |
Nurk | 90 Degree |
Pika haara mõõt | 120 mm |
Käepideme materjal | Kumm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 25,000 g |