Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

L-KUJULINE KUUSKANTVÕTI - LÜHIKE TERA

L-kujuline kuuskantvõti, lühike REDSTRIPE
KUUSKANTVÕTI 2,0MM LÜHIKE RS

Toote nr 5752042002

EAN 4099618697319

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
L-KUJULINE KUUSKANTVÕTI - LÜHIKE TERA

Toote nr 5752042002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev disain ja vastupidav materjal kõige nõudlikumateks kasutuskohtadeks erinevates valdkondades, nagu auto-, mööbli- ja tööstussektor. Täiuslik kombinatsioon taskukohasusest ja usaldusväärsusest.

CRV terasest tera


CRV tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus. CRV tagab tööriistale raskelt murduva, kuid siiski piisavalt elastse varre, et taluda väändumist (väänduv liigutus), kuna see on võtmete kasutamisel iseloomulik liikumine.



Libisemisvastane vars


Tera on kaetud paksu, tekstuuriga mattkroomi kihiga, mis pakub mugavat tugevat haaret. Samuti tagab see täiendava vastupidavuse õlide, rasvade, mustuse ja muude töökodades ja ehitusplatsidel tavaliselt leiduvate agressiivsete ainete suhtes, nagu tsement ja värvilahustid, mis võivad pinnale sattuda ja põhjustada korrosiooni.



Mittemagnetiline ots


Ei tõmba ligi metallilaaste ega tükke, mis võivad ummistada kinnituse keermed või pea.



Kuusnurkse kujuga tera


Võimaldab saavutada kõrgemat pöördemomenti, kasutades tera külge kinnitatud mutrivõtit või tange.



90 Kraadi vars


Väga mugav juurdepääs raskelt ligipääsetavatele kinnitusvahenditele. Lisaks lihtsustab faasitud serv märkimisväärselt võtme kiiret asetamist poldi otsikupesasse.



Lainurkne liikumine


Võimaldab äärmuslikku liikuvust kuni 30-kraadise laia liikumisega kitsamates avades või väga madala kõrgusega kohtades töötades.



Laiad nähtavad märgised


Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

2 mm

Pikkus

52 mm

Pika haara mõõt (L1)

52 mm

Külgmõõt lühike (L2)

18 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave